Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner SGS Lichtvorhang Strahlabstand 500mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3 2-Strahl, Schutzhöhe 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner SGS Lichtvorhang Strahlabstand 500mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3 2-Strahl, Schutzhöhe 500mm
Banner SGS Lichtvorhang Strahlabstand 500mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3 2-Strahl, Schutzhöhe 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829527
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     SGSSP2-500Q88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter 30m
Serie = SGS
Strahlauflösung = 500mm
Baugruppentyp = Sender, Empfänger
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 2
Schützhöhe = 500mm
Erfassungsabstand min. = 0.5m
Erfassungsabstand max. = 30m
Ansprechzeit max. = 19 ms
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anwendung = Querschn.
Weitere Informationen:
Serie:
SGS
Strahlauflösung:
500mm
Baugruppentyp:
Sender, Empfänger
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
2
Schützhöhe:
500mm
Erfassungsabstand min.:
0.5m
Erfassungsabstand max.:
30m
Ansprechzeit max.:
19 ms
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anwendung:
Querschn.
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtgitter banner, 1829527, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Banner, SGSSP2500Q88, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.496,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,19*
€ 1.986,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,97*
€ 1.968,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,18*
€ 1.907,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,89*
€ 1.807,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,79*
€ 1.781,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.