Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1210 Konus-Spannbuchse, Schaft: 19mm, Außen-Ø: 47.5mm, Länge: 25mm, 19.6Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-182925
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     182925
EAN/GTIN:
     5056070950962
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 19mm
Buchsen-Serie = 1210
Außendurchmesser = 47.5mm
Länge = 25mm
Anzugsmoment max. = 19.6Nm
Material = Gusseisen EN 1561

2 Gewindestifte und Einbauanweisungen. Keilnuten gemäß British Standard-Norm BS4235: Teil. 1: 1972 und gemäß ISO-Empfehlungen. Wird ein Schlüssel eingesetzt, so sollte dieser parallel und seitlich angesetzt sein und oben ausreichend Platz lassen. Die Tiefe der Keilnuten wurde in der MITTE gemessen. Kegelbuchsen. Kegelbuchsen ermöglichen eine einfachere und schnellere Befestigung an Antriebswellen Passend für Kegelbuchsen-Riemenscheiben und -Kettenräder Mit spezieller 4-Loch-Konstruktion für korrekten Sitz
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
19mm
Buchsen-Serie:
1210
Außendurchmesser:
47.5mm
Länge:
25mm
Anzugsmoment max.:
19.6Nm
Material:
Gusseisen EN 1561
Weitere Suchbegriffe: 182925, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, RS PRO, TAPERBUSH121019,475, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
184167
ab € 16,47*
Zubehör
RS Pro
184454
ab € 16,33*
Zubehör
RS Pro
183827
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.