| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-182896 Herst.-Nr.: 182896 EAN/GTIN: 5056070950931 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 16 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 05B-1 Bohrung Typ = Pilot Bohrungsdurchmesser max. = 12mm Teilungs-Durchmesser = 48.82mm Material = Stahl Kettenradbreite = 35mm
Kettenräder mit Führungsbohrung UK-Norm. Gefertigt gemäß BS228/13 aus Stahl, bei Bedarf leicht nachgebohrt Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 16 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 05B-1 | Bohrung Typ: | Pilot | Bohrungsdurchmesser max.: | 12mm | Teilungs-Durchmesser: | 48.82mm | Material: | Stahl | Kettenradbreite: | 35mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 06b-1 16 zähne, kettenrad 12b-1, kettenrad, 182896, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, PBSPROCKET05B16TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| |