Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 13-Zahn Kettenrad, Stahl, Bohrung Ø 8mm, Teilungs-Ø 33.42mm, 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-182880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     182880
EAN/GTIN:
     5056070950924
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 13
Bohrung Typ = Pilot
Bohrungsdurchmesser max. = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 33.42mm
Material = Stahl
Kettenradbreite = 35mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
13
Bohrung Typ:
Pilot
Bohrungsdurchmesser max.:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
33.42mm
Material:
Stahl
Kettenradbreite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, stahl kettenrad 8mm, kettenrad, kettenrad 13 zähne, 182880, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, PBSPROCKET05B13TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.358,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.