Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex LED Displaytreiber PowerDI 123 2-Pins, (Max.) 45 V 11mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DiodesZetex LED Displaytreiber PowerDI 123 2-Pins, (Max.) 45 V 11mA max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1828313
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5890-10P1-13
EAN/GTIN:
     5059045296690
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = PowerDI 123
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 2
Versorgungsspannungsbereich = (Max.) 45 V
Versorgungsstrom max. = 11mA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Breite = 1.93mm
Höhe über Panel = 1mm
Länge = 3mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
PowerDI 123
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
2
Versorgungsspannungsbereich:
(Max.) 45 V
Versorgungsstrom max.:
11mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Breite:
1.93mm
Höhe über Panel:
1mm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1828313, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, DiodesZetex, AL589010P113, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,082*
€ 0,193*
1
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,905*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.