| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828021 Herst.-Nr.: 1828021 EAN/GTIN: 5059045101888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaftdurchmesser = 26mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Stahl Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 45mm Befestigung = Stellschraube Gewinde Bohrungsgröße = M8 Breite = 16mm Oberfläche = Verzinkt
Metrische Wellenringe von RS ProDie metrischen RS PRO RS Pro Bohrungs-Stellringe haben einen Wellendurchmesser von 26 mm und eine Gewindebohrung von M8. Dieser verzinkte Wellenbund aus Stahl hat einen Außendurchmesser von 45 mm und eine Breite von 16 mm.Eigenschaften und Vorteile• Antikorrosionsbeschichtung • Austauschbar • Schraubbefestigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaftdurchmesser: | 26mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Stahl | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 45mm | Befestigung: | Stellschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M8 | Breite: | 16mm | Oberfläche: | Verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1828021, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, RS PRO, WHCABU26Z, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |