| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828019 Herst.-Nr.: 1828019 EAN/GTIN: 5059045101864 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 17mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Stahl Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 28mm Befestigung = Stellschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 Breite = 12mm Oberfläche = Verzinkt
Metrische Wellenringe von RS ProDer metrische Wellenbund RS Pro hat einen Wellendurchmesser von 17 mm und eine Gewindebohrung von M6. Dieser verzinkte Wellenbund aus Stahl hat einen Außendurchmesser von 28 mm und eine Breite von 12 mm.Eigenschaften und Vorteile• Antikorrosionsbeschichtung • Austauschbar • Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 17mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Stahl | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 28mm | Befestigung: | Stellschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 | Breite: | 12mm | Oberfläche: | Verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1828019, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, RS PRO, WHCABU17Z, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |