Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 6.8V / 200 mW max, SOD-923 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 6.8V / 200 mW max, SOD-923 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1827471
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DZ9F6V8S92-7
EAN/GTIN:
     5059045318439
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 6.8V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-923
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 60Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 0.8 x 0.6 x 0.37mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Diodes Incorporated bietet Zenerdioden mit enger Toleranz an. Ein epitaktischer Wafer-Prozess mit Ionenimplantation ermöglicht enge Toleranzen von ±2,0 % in Spannungen von 2,4 V bis 47 V.Extrem kleines SMD-Gehäuse Thermisch-effizientes Gehäusedesign mit Flachkabeln Freiliegende, gut sichtbare Anschlussklemmen; es ist keine Röntgenuntersuchung von Lötstellen erforderlich (wie bei DFN-Gehäusen) Anwendung Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.8V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-923
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
60Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
0.8 x 0.6 x 0.37mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1827471, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DZ9F6V8S927, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.