Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 16V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 16V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1827399
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ16LP3-7
EAN/GTIN:
     5059045293972
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 16V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
16V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1827399, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ16LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.