Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 3.3V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 3.3V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1827262
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ3V3LP3-7
EAN/GTIN:
     5059045312956
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 0.62 x 0.32 x 0.28mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Diodes Incorporated bietet Zenerdioden mit enger Toleranz an. Ein epitaktischer Wafer-Prozess mit Ionenimplantation ermöglicht enge Toleranzen von ±2,0 % in Spannungen von 2,4 V bis 47 V.Bereitstellung von Referenzspannungen für stabilisierte Netzteile Herstellung stabilisierter Versorgungsschienen bei niedrigeren Spannungspegeln von einer höheren Spannung Schutz von Stromkreisen vor Überspannung, insbesondere vor elektrostatischer Entladung (ESD) Ein einfacher Spannungsregler oder Spannungsumsetzer mit kleinem Anwendungsbereich und einer geringen Anzahl an Bauelementen Extrem kleines SMD-Gehäuse ohne Kabel Extrem flaches Gehäuse Anwendung Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
0.62 x 0.32 x 0.28mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: 1827262, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ3V3LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.