Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 3.6V / 200 mW max, SOD-923 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1827185
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DZ9F3V6S92-7
EAN/GTIN:
     5059045312109
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 3.6V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-923
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 1000Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 0.8 x 0.6 x 0.37mm
Durchlassstrom = 10mA

Diodes Incorporated bietet Zenerdioden mit enger Toleranz an. Ein epitaktischer Wafer-Prozess mit Ionenimplantation ermöglicht enge Toleranzen von ±2,0 % in Spannungen von 2,4 V bis 47 V.Extrem kleines SMD-Gehäuse Thermisch-effizientes Gehäusedesign mit Flachkabeln Freiliegende, gut sichtbare Anschlussklemmen; es ist keine Röntgenuntersuchung von Lötstellen erforderlich (wie bei DFN-Gehäusen) Anwendung Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.6V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-923
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
1000Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
0.8 x 0.6 x 0.37mm
Durchlassstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1827185, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DZ9F3V6S927, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,17*
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0467*
€ 0,5499*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.