Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 12V / 200 mW max, SOD-923 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 12V / 200 mW max, SOD-923 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1826999
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DZ9F12S92-7
EAN/GTIN:
     5059045315230
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-923
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 0.8 x 0.6 x 0.37mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Diodes Incorporated bietet Zenerdioden mit enger Toleranz an. Ein epitaktischer Wafer-Prozess mit Ionenimplantation ermöglicht enge Toleranzen von ±2,0 % in Spannungen von 2,4 V bis 47 V.Extrem kleines SMD-Gehäuse Thermisch-effizientes Gehäusedesign mit Flachkabeln Freiliegende, gut sichtbare Anschlussklemmen; es ist keine Röntgenuntersuchung von Lötstellen erforderlich (wie bei DFN-Gehäusen) Anwendung Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-923
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
0.8 x 0.6 x 0.37mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1826999, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DZ9F12S927, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.