Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 3.6V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1826989
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ3V6LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 3.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1826989, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ3V6LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,10*
€ 440,419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,90*
€ 430,661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,20*
€ 402,458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,10*
€ 389,249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,10*
€ 361,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.