Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 16V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1826980
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ16LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 16V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Diodes Incorporated bietet Zenerdioden mit enger Toleranz an. Ein epitaktischer Wafer-Prozess mit Ionenimplantation ermöglicht enge Toleranzen von ±2,0 % in Spannungen von 2,4 V bis 47 V.Bereitstellung von Referenzspannungen für stabilisierte Netzteile Herstellung stabilisierter Versorgungsschienen bei niedrigeren Spannungspegeln von einer höheren Spannung Schutz von Stromkreisen vor Überspannung, insbesondere vor elektrostatischer Entladung (ESD) Ein einfacher Spannungsregler oder Spannungsumsetzer mit kleinem Anwendungsbereich und einer geringen Anzahl an Bauelementen Extrem kleines SMD-Gehäuse ohne Kabel Extrem flaches Gehäuse Anwendung Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
16V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1826980, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ16LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 592,40*
€ 704,956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,60*
€ 690,914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,60*
€ 657,594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,00*
€ 640,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,40*
€ 606,186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.