Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 10V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1826974
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ10LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 10V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 200nA
Abmessungen = 0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
200nA
Abmessungen:
0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1826974, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ10LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,90*
€ 573,461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,20*
€ 555,968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 443,40*
€ 527,646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,70*
€ 514,913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,80*
€ 481,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.