Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 3.6V / 200 mW max, SOD-923 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1826962
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DZ9F3V6S92-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 3.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-923
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 1000Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 0.8 x 0.6 x 0.37mm
Durchlassstrom = 10mA
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-923
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
1000Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
0.8 x 0.6 x 0.37mm
Durchlassstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1826962, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DZ9F3V6S927, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,30*
€ 440,657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,10*
€ 430,899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,50*
€ 402,815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,30*
€ 389,487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,90*
€ 361,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.