Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 12V / 200 mW max, SOD-923 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1826949
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DZ9F12S92-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-923
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 0.8 x 0.6 x 0.37mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-923
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
0.8 x 0.6 x 0.37mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1826949, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DZ9F12S927, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
5800
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0468*
€ 0,5514*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.