Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5
Artikel-Nr.:
     108EL-1826470
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     JOPPA 7827 40
EAN/GTIN:
     3371820242695
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Joppa
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6.5
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 25

Das Sohlendesign unterstützt den natürlichen Fußbogen für mehr Komfort und weniger Ermüdung in aufrechter Position.Schuhe, die für ihren hohen Tragekomfort bekannt sind Obermaterial aus zwei Stoff für einen urigen Stil Kleine Stanzlöcher an der Seite für bessere Belüftung
Weitere Informationen:
Serie:
Joppa
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6.5
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,31*
€ 130,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,54*
€ 111,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.