Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 46 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 46 / UK 11
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 46 / UK 11
Artikel-Nr.:
     108EL-1826463
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     JAMMA 7824 46
EAN/GTIN:
     3371820246235
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jamma
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 11,5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31

Schuhe, die für ihren superbequemen Tragekomfort bekannt sind Mit 3D-Mesh gefüttert Zweistufiges Obermaterial für einen urbanen Stil
Weitere Informationen:
Serie:
Jamma
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
11,5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s3 46, halbschuhe schwarz, halbschuhe, 1826463, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Parade, JAMMA782446, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,98*
€ 129,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,77*
€ 128,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,92*
€ 121,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,49*
€ 111,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.