Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 36 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 36 / UK 3
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 36 / UK 3
Artikel-Nr.:
     108EL-1826423
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     VARGAS 1834 36
EAN/GTIN:
     3371820229368
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Vargas
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 22

Design inspiriert von High Street Sneakers Schuhe, die für ihren superbequemen Tragekomfort bekannt sind Zweistufiges Obermaterial mit Samtlederstreifen für einen urbaneren Stil
Weitere Informationen:
Serie:
Vargas
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,46*
€ 139,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,52*
€ 138,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,68*
€ 130,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,23*
€ 120,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.