Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 48 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 48 / UK 13
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 48 / UK 13
Artikel-Nr.:
     108EL-1826422
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     VISION 1834 48
EAN/GTIN:
     3371820229801
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Vision
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31

Design inspiriert von High Street Sneakers Schuhe, die für ihren superbequemen Tragekomfort bekannt sind Zweistufiges Obermaterial mit Samtlederstreifen für einen urbaneren Stil
Weitere Informationen:
Serie:
Vision
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 gr.48, halbschuhe schwarz, halbschuhe, 1826422, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Parade, VISION183448, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,21*
€ 152,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,50*
€ 150,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,89*
€ 141,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,88*
€ 129,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,62*
€ 114,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.