Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10
Artikel-Nr.:
     108EL-1826418
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     VISION 1834 44
EAN/GTIN:
     3371820229764
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Vision
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 28

Design inspiriert von High Street Sneakers Schuhe, die für ihren superbequemen Tragekomfort bekannt sind Zweistufiges Obermaterial mit Samtlederstreifen für einen urbaneren Stil
Weitere Informationen:
Serie:
Vision
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,11*
€ 152,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,42*
€ 151,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,93*
€ 142,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,91*
€ 130,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.