Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 47 / UK 12, EN20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 47 / UK 12, EN20345 S2
Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 47 / UK 12, EN20345 S2
Artikel-Nr.:
     108EL-1826380
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     JAKARO 9890 47
EAN/GTIN:
     3371820243692
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jakaro
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 12
Farbe = Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31

Schuhe, die für ihren superbequemen Tragekomfort bekannt sind Leicht zu reinigen und zu pflegen ESD-Gleitschuh: 2 bis 15 MΩ
Weitere Informationen:
Serie:
Jakaro
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,40*
€ 117,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.