Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 14.3mm Riemen, 32 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-182638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     182638
EAN/GTIN:
     5056070950672
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 32
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 14.3mm
Bohrung = 8mm
Material = Aluminium

XL 037 Riemenscheiben. 5,1 mm (1/5 Zoll) Zahnteilung Geeignet für 6,4 mm ( Zoll) und 9,5 mm (3/8 Zoll) breite Riemen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
32
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
14.3mm
Bohrung:
8mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 182638, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, PBTYPEXL03732TOOTHPULLEY, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
130 XL 037
ab € 2,97*
Zubehör
ContiTech
140 XL 037
ab € 2,98*
Zubehör
ContiTech
150 XL 037
ab € 2,98*
Zubehör
ContiTech
170 XL 037
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.