Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 65 Zähne, Teilung 5.08mm, Maße 9.4mm x 330.5mm, 60m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Gummi Zahnriemen 65 Zähne, Teilung 5.08mm, Maße 9.4mm x 330.5mm, 60m/s
Artikel-Nr.:
     108EL-4749484
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     130 XL 037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 330.5mm
Breite = 9.4mm
Teilung = 5.08mm
Anzahl der Zähne = 65
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 60m/s
Zahnhöhe = 1.27mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Conti SYNCHROBELT®. Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig Geeignet für tropische Klimabedingungen
Weitere Informationen:
Länge:
330.5mm
Breite:
9.4mm
Teilung:
5.08mm
Anzahl der Zähne:
65
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
60m/s
Zahnhöhe:
1.27mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4749484, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 130XL037, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182666
ab € 9,55*
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.355,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.