Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6, EN20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6, EN20345 S2
Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6, EN20345 S2
Artikel-Nr.:
     108EL-1826372
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     JAKARO 9890 39
EAN/GTIN:
     3371820243616
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jakaro
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 25

Sicherheits-Turnschuhe für die NahrungsmittelindustrieSchuhe, die für ihren hohen Tragekomfort bekannt sind Leicht zu reinigen und zu pflegen ESD-Gleitschuh: 2 bis 15 MΩ
Weitere Informationen:
Serie:
Jakaro
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,98*
€ 117,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,41*
€ 108,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1469005
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.