Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5, EN20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5, EN20345 S2
Parade Jakaro Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5, EN20345 S2
Artikel-Nr.:
     108EL-1826371
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     JAKARO 9890 38
EAN/GTIN:
     3371820243609
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jakaro
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6,5
Farbe = Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Durchstichfest = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 24

Schuhe, die für ihren superbequemen Tragekomfort bekannt sind Leicht zu reinigen und zu pflegen ESD-Gleitschuh: 2 bis 15 MΩ
Weitere Informationen:
Serie:
Jakaro
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6,5
Farbe:
Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Durchstichfest:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,04*
€ 117,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,95*
€ 116,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.