Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH2, 690V / 700A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH2, 690V / 700A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH2, 690V / 700A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Artikel-Nr.:
     108EL-1821773
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M5813D
EAN/GTIN:
     5059045185017
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 700A
Sicherungsgröße = NH2
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 25mm
Gesamtlänge = 150mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 72mm
Gehäusebreite = 54mm
Gehäusehöhe = 68mm
Serie = Bussmann

Sicherungseinsatz, hohe Geschwindigkeit, 700 A, 690 V ac, aR, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
700A
Sicherungsgröße:
NH2
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
25mm
Gesamtlänge:
150mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
72mm
Gehäusebreite:
54mm
Gehäusehöhe:
68mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1821773, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M5813D, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.