Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 32A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 32A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 32A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Artikel-Nr.:
     108EL-1821769
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M1562D
EAN/GTIN:
     5059045160779
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 32A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 15mm
Charakteristik = T
Gesamtlänge = 78.5mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 52mm
Gehäusebreite = 20.5mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Serie = Bussmann

Sicherungseinsatz, hohe Geschwindigkeit, 32 A, 690 V ac, gR, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
15mm
Charakteristik:
T
Gesamtlänge:
78.5mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
52mm
Gehäusebreite:
20.5mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1821769, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M1562D, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.