| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1821759 Herst.-Nr.: 500NHG2B EAN/GTIN: 5059045150718 |
| |
|
| | |
| Strom = 500A Sicherungsgröße = NH2 Betriebsspannung = 440V ac Sicherung Standard = IEC EN 60269, VDE 0636 Betriebsklasse = gL, gG Aufnahme = Klinge Ausrichtung = Vierkant Serie = Bussmann
Sicherungseinsatz, LV, 500 A, 440 V ac, NH2, gL/gG, mit zwei Anzeigen, aktive GrifflaschenZuverlässiges System mit zwei Anzeigen Geringe Temperaturerhöhung Weltweit konform Kompatibel mit Bussmann-Serie PV an NH-Sockeln Weitere Informationen: | | Strom: | 500A | Sicherungsgröße: | NH2 | Betriebsspannung: | 440V ac | Sicherung Standard: | IEC EN 60269, VDE 0636 | Betriebsklasse: | gL, gG | Aufnahme: | Klinge | Ausrichtung: | Vierkant | Serie: | Bussmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1821759, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 500NHG2B, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses |
| | |
| |