Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 500 V ac, 250V dc / 32A, gG BS88, IEC 269, Lochabstand 111mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 500 V ac, 250V dc / 32A, gG BS88, IEC 269, Lochabstand 111mm
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 500 V ac, 250V dc / 32A, gG BS88, IEC 269, Lochabstand 111mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1821663
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AD32
EAN/GTIN:
     5059045216674
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 32A
Betriebsspannung = 500 V ac, 250V dc
Sicherung Standard = BS88, IEC 269
Lochabstand = 111mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 14.2mm
Gesamtlänge = 128.5mm
Aufnahme = Bolzen
Ausrichtung = Zentriert
Sicherungsabmessungen = 21 x 55mm

Sicherungseinsatz, niedrige Spannung, 32 A, 500 V ac, 21 x 129 mm, gL/gGGute Strombegrenzung bei Spitzen-Durchlass 1:1:6 Selektives Koordinationsverhältnis zwischen "kleinen" und "großen" Sicherungen gG-Eigenschaften für Kabelschutz und Universalanwendungen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Betriebsspannung:
500 V ac, 250V dc
Sicherung Standard:
BS88, IEC 269
Lochabstand:
111mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
14.2mm
Gesamtlänge:
128.5mm
Aufnahme:
Bolzen
Ausrichtung:
Zentriert
Sicherungsabmessungen:
21 x 55mm
Weitere Suchbegriffe: 1821663, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, AD32, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.