Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 125A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 125A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 125A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Artikel-Nr.:
     108EL-1821597
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M1568D
EAN/GTIN:
     5059045174080
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 125A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 15mm
Charakteristik = T
Gesamtlänge = 78.5mm
Aufnahme = Klinge
Ausrichtung = Zentriert
Gehäusebreite = 20.5mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Sicherungsabmessungen = 79 x 51 x 21mm

Sicherungseinsatz, hohe Geschwindigkeit, 125 A, 690 V ac, aR, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
125A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
15mm
Charakteristik:
T
Gesamtlänge:
78.5mm
Aufnahme:
Klinge
Ausrichtung:
Zentriert
Gehäusebreite:
20.5mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Sicherungsabmessungen:
79 x 51 x 21mm
Weitere Suchbegriffe: 1821597, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M1568D, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.