Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 160A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 160A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH000, 690V / 160A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Artikel-Nr.:
     108EL-1821595
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M1569D
EAN/GTIN:
     5059045182177
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 160A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 15mm
Charakteristik = T
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78.5mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 52mm
Gehäusebreite = 20.5mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Serie = Bussmann

Sicherungseinsatz, hohe Geschwindigkeit, 160 A, 690 V ac, aR, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
160A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
15mm
Charakteristik:
T
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78.5mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
52mm
Gehäusebreite:
20.5mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1821595, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M1569D, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.