Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen ET, 500 V dc, 690V ac / 63A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen ET, 500 V dc, 690V ac / 63A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand
Artikel-Nr.:
     108EL-1821464
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     63ET
EAN/GTIN:
     5027590485128
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 63A
Sicherungsgröße = ET
Betriebsspannung = 500 V dc, 690V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 60269
Lochabstand = 63.5mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Gesamtlänge = 77mm
Gehäusedurchmesser = 17.1mm
Gehäuselänge = 48mm
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Strom:
63A
Sicherungsgröße:
ET
Betriebsspannung:
500 V dc, 690V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 60269
Lochabstand:
63.5mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Gesamtlänge:
77mm
Gehäusedurchmesser:
17.1mm
Gehäuselänge:
48mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: 1821464, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 63ET, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2213664
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.