Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 690V ac / 315A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 690V ac / 315A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 690V ac / 315A T, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Artikel-Nr.:
     108EL-1821441
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M1572D
EAN/GTIN:
     5027590441421
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 315A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 15mm
Charakteristik = T
Gesamtlänge = 78.5mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 59mm
Gehäusebreite = 30mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Serie = Eaton Bussmanmm
Weitere Informationen:
Strom:
315A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
15mm
Charakteristik:
T
Gesamtlänge:
78.5mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
59mm
Gehäusebreite:
30mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Serie:
Eaton Bussmanmm
Weitere Suchbegriffe: 1821441, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M1572D, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,55002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 81,09167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 580,62*
€ 690,9378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,35*
€ 683,4765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,70002*
€ 654,14302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,19*
€ 630,9261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,55002*
€ 578,99452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.