Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH1, 690V ac / 400A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH1, 690V ac / 400A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH1, 690V ac / 400A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Artikel-Nr.:
     108EL-1821383
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M3819D
EAN/GTIN:
     5027590450416
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 400A
Sicherungsgröße = NH1
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 20mm
Gesamtlänge = 135mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 64mm
Gehäusebreite = 40mm
Gehäusehöhe = 68mm
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Strom:
400A
Sicherungsgröße:
NH1
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
20mm
Gesamtlänge:
135mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
64mm
Gehäusebreite:
40mm
Gehäusehöhe:
68mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: 1821383, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M3819D, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,40002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 193,06667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.311,67002*
€ 1.560,88732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.291,16004*
€ 1.536,48045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.209,60*
€ 1.439,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.182,41004*
€ 1.407,06795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.158,40002*
€ 1.378,49602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.