Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 6A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 6A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 6A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1818933
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6D27Q
EAN/GTIN:
     5059045470557
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Strom = 6A
Sicherungsgröße = DII
Betriebsspannung = 500V ac
Betriebsklasse = gG
Gewindegröße = E27
Ausschaltvermögen = 50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe = grün
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Sicherungsgröße:
DII
Betriebsspannung:
500V ac
Betriebsklasse:
gG
Gewindegröße:
E27
Ausschaltvermögen:
50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, d-sicherung dii, hh sicherung, eaton schraubsicherung, 1818933, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Eaton, 6D27Q, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.