Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann NH-Sicherung NH000, 690V ac / 32A, gG - gL DIN 43620, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann NH-Sicherung NH000, 690V ac / 32A, gG - gL DIN 43620, IEC 60269
Eaton Bussmann NH-Sicherung NH000, 690V ac / 32A, gG - gL DIN 43620, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818930
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     32NHG000B-690
EAN/GTIN:
     5059045470397
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
Strom = 32A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse = gG - gL
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 78.7mm
Gehäuselänge = 41mm
Gehäusebreite = 21mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Sicherungsabmessungen = 41 x 21 x 49.7mm

Sicherungseinsatz, LV, 32 A, 690 V ac, NH000, gL/gG, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse:
gG - gL
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
78.7mm
Gehäuselänge:
41mm
Gehäusebreite:
21mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Sicherungsabmessungen:
41 x 21 x 49.7mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, 1818930, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 32NHG000B690, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.