Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 16A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 16A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 16A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1818902
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16D27Q
EAN/GTIN:
     5059045212645
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Strom = 16A
Sicherungsgröße = DII
Primary Keyword = D-Sicherung
Betriebsklasse = gG
Serie = Bussmann
Ausschaltvermögen = 50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe = grau
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
DII
Primary Keyword:
D-Sicherung
Betriebsklasse:
gG
Serie:
Bussmann
Ausschaltvermögen:
50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, d-sicherung dii, hh sicherung, eaton schraubsicherung, 1818902, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Eaton, 16D27Q, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.