Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH00, 500V ac / 100A, gG CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH00, 500V ac / 100A, gG CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH00, 500V ac / 100A, gG CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Artikel-Nr.:
     108EL-1818892
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100NHG00B
EAN/GTIN:
     5059045481782
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 100A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 78.5mm
Gehäuselänge = 47.8mm
Gehäusebreite = 29.55mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Sicherungsabmessungen = 47.8 x 29.55 x 49.7mm
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
78.5mm
Gehäuselänge:
47.8mm
Gehäusebreite:
29.55mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Sicherungsabmessungen:
47.8 x 29.55 x 49.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1818892, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 100NHG00B, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.