Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen F1, 440V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen F1, 440V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen F1, 440V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818729
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NS32BS
EAN/GTIN:
     5059045470366
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = F1
Betriebsspannung = 440V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 11mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 62mm
Aufnahme = Klinge
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusebreite = 15mm
Gehäusehöhe = 15mm
Sicherungsabmessungen = 15 x 35.5mm

Sicherungseinsatz, LV, 32 A, 440 V ac 88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
F1
Betriebsspannung:
440V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
11mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
62mm
Aufnahme:
Klinge
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusebreite:
15mm
Gehäusehöhe:
15mm
Sicherungsabmessungen:
15 x 35.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1818729, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, NS32BS, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.