Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen A4, 500V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen A4, 500V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 94mm
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen A4, 500V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 94mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1818708
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CEO32
EAN/GTIN:
     5059045469506
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = A4
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 94mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 14.3mm
Gesamtlänge = 109.5mm
Aufnahme = Bolzen
Ausrichtung = Versetzt
Sicherungsabmessungen = 21 x 58.5mm
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
A4
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
94mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
14.3mm
Gesamtlänge:
109.5mm
Aufnahme:
Bolzen
Ausrichtung:
Versetzt
Sicherungsabmessungen:
21 x 58.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1818708, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, CEO32, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.