Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 240 V ac, 150V dc / 16A, aR BS88, IEC 60269, Lochabstand 41.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1818679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16LET
EAN/GTIN:
     5059045470083
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 16A
Betriebsspannung = 240 V ac, 150V dc
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 41.8mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Gesamtlänge = 56mm
Gehäusedurchmesser = 17.7mm
Gehäuselänge = 26.2mm
Serie = Bussmann

Sicherungseinsatz, hohe Geschwindigkeit, 16 A, 240 V ac, 150 V dc 88, 18 x 56 mm, aR
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Betriebsspannung:
240 V ac, 150V dc
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
41.8mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Gesamtlänge:
56mm
Gehäusedurchmesser:
17.7mm
Gehäuselänge:
26.2mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1818679, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 16LET, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.