Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen F2, 550V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen F2, 550V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818639
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ESD32
EAN/GTIN:
     5059045471585
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = F2
Betriebsspannung = 550V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 15mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 68mm
Aufnahme = Klinge
Ausrichtung = Versetzt
Sicherungsabmessungen = 13.8 x 35.5mm

Die Bussmann®-Serie an Sicherungseinsätzen Größe F2 von Eaton ist speziell für den Schutz von allgemeinen Industrieanwendungen wie z. B. Stromverteilung und Kabelschutz vorgesehen.Sicherungseinsatz, LV, 32 A, 550 V ac 88/F2, 14 x 68 mm, gL/gGGute Strombegrenzung bei Spitzen-Durchlass 1:1:6 Selektives Koordinationsverhältnis zwischen "kleinen" und "großen" Sicherungen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
F2
Betriebsspannung:
550V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
15mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
68mm
Aufnahme:
Klinge
Ausrichtung:
Versetzt
Sicherungsabmessungen:
13.8 x 35.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1818639, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, ESD32, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.