Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann NH-Sicherung NH000, 690V ac / 25A, aM DIN 43620, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann NH-Sicherung NH000, 690V ac / 25A, aM DIN 43620, IEC 60269
Eaton Bussmann NH-Sicherung NH000, 690V ac / 25A, aM DIN 43620, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818632
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     25NHM000B-690
EAN/GTIN:
     5059045462798
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
Strom = 25A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse = aM
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 78.7mm
Gehäuselänge = 41mm
Gehäusebreite = 21mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Sicherungsabmessungen = 41 x 21 x 49.7mm

Eine Serie von Sicherungseinsätzen Klasse aM in quadratischen Gehäusen für industrielle Anwendungen für eine Vielzahl von Motorschutzanwendungen.Sicherungseinsatz, LV, 25 A, 690 V ac, NH000, aM, mit zwei Anzeigen, aktive GrifflaschenNiedrige Wattverluste Zuverlässige zweifache Anzeige (mit Ausnahme Größe 2, 315 und 355 A, mit einfache Anzeigen) Metallgrifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse:
aM
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
78.7mm
Gehäuselänge:
41mm
Gehäusebreite:
21mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Sicherungsabmessungen:
41 x 21 x 49.7mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, 1818632, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 25NHM000B690, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.