Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen F2, 415V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen F2, 415V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NSD32M40
EAN/GTIN:
     5059045471189
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = F2
Betriebsspannung = 415V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Betriebsklasse = gM
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 58.5mm
Gehäusedurchmesser = 17.5mm
Gehäuselänge = 34.5mm
Serie = Bussmann
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
F2
Betriebsspannung:
415V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Betriebsklasse:
gM
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
58.5mm
Gehäusedurchmesser:
17.5mm
Gehäuselänge:
34.5mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1818622, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, NSD32M40, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.