Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH0, 500V ac / 160A, gG - gL CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH0, 500V ac / 160A, gG - gL CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH0, 500V ac / 160A, gG - gL CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Artikel-Nr.:
     108EL-1818535
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     160NHG0B
EAN/GTIN:
     5027590437363
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung nh0
Strom = 160A
Sicherungsgröße = NH0
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse = gG - gL
Gesamtlänge = 125mm
Gehäuselänge = 47.8mm
Gehäusebreite = 29.55mm
Gehäusehöhe = 63.5mm
Sicherungsabmessungen = 47.8 x 29.55 x 63.5mm

Sicherungseinsatz, LV, 160 A, 500 V ac, NH0, gL/gG, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
160A
Sicherungsgröße:
NH0
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse:
gG - gL
Gesamtlänge:
125mm
Gehäuselänge:
47.8mm
Gehäusebreite:
29.55mm
Gehäusehöhe:
63.5mm
Sicherungsabmessungen:
47.8 x 29.55 x 63.5mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, 1818535, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 160NHG0B, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 8,40*
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 5,72334*
€ 8,42334*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,48*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,24*
3
€ 5,46*
ab € 7,23667*
€ 10,33667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,42334*
€ 10,02377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06334*
€ 9,59537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68334*
€ 9,14317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37334*
€ 8,77427
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,15334*
€ 8,51247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72334*
€ 6,81077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,27002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.