Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen F2, 550V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen F2, 550V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818517
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ESD32
EAN/GTIN:
     5027590498647
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 32A
Sicherungsgröße = F2
Betriebsspannung = 550V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 15mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 68mm
Gehäusedurchmesser = 13.8mm
Gehäuselänge = 35.5mm
Sicherungsabmessungen = 13.8 x 35.5mm
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
F2
Betriebsspannung:
550V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
15mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
68mm
Gehäusedurchmesser:
13.8mm
Gehäuselänge:
35.5mm
Sicherungsabmessungen:
13.8 x 35.5mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1818517, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, ESD32, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 4,57*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,79*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 5,003*
€ 6,445*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 8,38*
20
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,445*
€ 7,66955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,065*
€ 7,21735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,883*
€ 7,00077
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,003*
€ 5,95357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
SC63P
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.