Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ultraschnell Autosicherungen, grau, mit Zustandsanzeige, 16A 11 Dia. x 36mm, 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Ultraschnell Autosicherungen, grau, mit Zustandsanzeige, 16A 11 Dia. x 36mm, 400V ac
Eaton Ultraschnell Autosicherungen, grau, mit Zustandsanzeige, 16A 11 Dia. x 36mm, 400V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1818498
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16NZ01R
EAN/GTIN:
     5027590437837
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed
Strom = 16A
Sicherungs Typ = Ultraschnell
Betriebsspannung = 400V ac
Farbe = grau
Länge = 36mm
Breite = 11mm
Gesamtabmessungen = 11 Dia. x 36mm
Zustandsanzeige = Ja
Serie = Eaton Bussman
UL-Klasse = D01
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungs Typ:
Ultraschnell
Betriebsspannung:
400V ac
Farbe:
grau
Länge:
36mm
Breite:
11mm
Gesamtabmessungen:
11 Dia. x 36mm
Zustandsanzeige:
Ja
Serie:
Eaton Bussman
UL-Klasse:
D01
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, neozed d01, neozed, nh-sicherung eaton, 1818498, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Eaton, 16NZ01R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 5,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 5,90*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 5,93*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,09*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,59*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.