Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen DI, 500V ac / 16A T, gG IEC 60269, VDE 0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen DI, 500V ac / 16A T, gG IEC 60269, VDE 0636
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen DI, 500V ac / 16A T, gG IEC 60269, VDE 0636
Artikel-Nr.:
     108EL-1818497
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16D16
EAN/GTIN:
     5027590437523
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Strom = 16A
Sicherungsgröße = DI
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse = gG
Charakteristik = T
Gesamtlänge = 50mm
Gehäusedurchmesser = 13.2mm
Gehäuselänge = 50mm
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
DI
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse:
gG
Charakteristik:
T
Gesamtlänge:
50mm
Gehäusedurchmesser:
13.2mm
Gehäuselänge:
50mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherung, Schraubsicherung, diazed di, hh sicherung, nh-sicherung eaton, 1818497, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 16D16, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 1,19*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,37*
10
€ 5,46*
ab € 1,878*
€ 2,678*
10
€ 3,90*
ab € 2,13*
€ 3,03*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,46*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.